VESTIL LAD-STAL-5-G Tillträdesstege för påhängsvagn, 5-stegs, 350 Lb. Kapacitet | CE3EEH

VESTIL LAD-STAL-5-G Tillträdesstege för påhängsvagn, 5-stegs, 350 Lb. Kapacitet

Artikel: CE3EEH Modell: LAD-STAL-5-G
12 513 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStege
Baslängd49.75 "
Basbredd30.06 "
Kapacitet350 Ibs
Klättringsvinkel58 grader
FärgBlå
Avstånd mellan steg10 "
Tullbetyg350 Ibs
Framhjulsdia.4"
Ledstångshöjd80 "
Ledstänger ingårJa
Höjd80 "
StegematerialStål
MaterialStål
Antal hjul2
Antal steg5
Bakhjulsdia.4"
Bakhjulsbredd1.25 "
Stegvinkel58 grader
Stegdjup7"
StegtypGrip Strut
Stegbredd24 "
Toppstegsdjup21 "
Toppstegshöjd50 "
Hjuldiameter4"
HjulmaterialPoly på Poly
HjultypStel
Hjulbredd1 1 / 4 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Vestil LAD-STAL-5-G tillträdesstege för släp är idealisk för att gå in och ut på lastbilar för att lossa och lasta dem.

Funktioner:

  • Enhetens fyrkantiga rörram är tillverkad av stål och kan hantera enhetliga kapaciteter upp till 350 lb.
  • Den rullar på 4-tums poly-on-poly hjul.
  • Den har en 58-graders klättringsvinkel för att främja stabilitet vid klättring och nedstigning.
  • Greppstagstegen erbjuder säker korsning.
  • Varje steg mäter 24 x 7 tum och är placerat 10 tum från varandra.
  • Den har ledstänger för ökad säkerhet.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Är räcket borttagbart?

S. Ja, den kan tas bort för kompakt förvaring.

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdLedstångshöjdHöjdAntal stegPris
VESTIL LAD-STAL-6-G Tillträdesstege för påhängsvagn, 6-stegs, 350 Lb. Kapacitet | CE3EEJ LAD-STAL-6-G56.63 "90 "90 "613 186 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LAD-STAL-5-G Tillträdesstege för påhängsvagn, 5-stegs, 350 Lb. Kapacitet
12 513 kr /enhet