Tillbehörstyp: Skruva på , Färg: Silver , Fotdynsdiameter: 2 9 / 16 " , Fotdyna Material: Termoplastisk polyuretan , Inkluderar: Slitsade monteringshål-3/8" x 1/2" , Inre bulthålsavstånd: 2 13 / 16 "x 1 3 / 4" , Material: Stål , Monteringshålshöjd: 1 / 2 " , Typ av monteringshål: spår~~POS=TRUNC , Monteringshålets bredd: 3 / 8 " , Monteringsplatta storlek: 3 7 / 8 "x 3 9 / 16" , Monteringsplattans tjocklek: 5 / 16 " , Utvändigt bulthålsavstånd: 3 1 / 16 "x 1 3 / 4" , slitsade hål på mitten: 1 3 / 4 "x 3 1 / 16"