VESTIL LBDR-13-L Lastspärrbindare, låsbar | AG7VJL

VESTIL LBDR-13-L Lastspärrbindare, låsbar

Finns i lager
Artikel: AG7VJL Modell: LBDR-13-L

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 064 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrlastbindare
Kedjestorlek5/16" till 3/8" kedja
Höjd25 1 / 2 "
Längd2 1 / 4 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Driftratchet
Bevisbelastning10000 Ibs
Ta upp3"
Ultimat lastkapacitet19000 Ibs
Bredd15 1 / 2 "
Arbetsbelastningsgräns5400 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)64.77
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdDriftTa uppBreddPris
VESTIL LBDR-9-L Lastspakspärm, låsbar | AG7VJM LBDR-9-L27 "2 3 / 8 "Spak3 3 / 4 "5"705SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LBDR-13-L Lastspärrbindare, låsbar
1 064 kr /enhet