VESTIL MSB-138 mobil säkerhetsbarriär, 23 x 13 x 40 tum, gul, plast

Finns i lager
Artikel: AG7WHH Modell: MSB-138

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 821 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMobilt säkerhetsbarriärsystem
FärgGul
Djup2"
Utökad längd138 "
Höjd40 "
Längd23 "
MaterialPlast
Max. Längd138 "
Max. Bredd13 "
Min. Längd23 "
Antal hjul2
Vägg tjocklek2"
Hjul Dia.5"
Hjuldiameter5"
HjulmaterialPoly
HjultypPoly
Hjulbredd1"
Bredd13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDCN

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är den utdragbara längden på denna Vestil MSB-138 mobila plastsäkerhetsbarriär?

S. Denna mobila säkerhetsbarriär av plast har en förlängd längd på 138 tum.

F. Vad är användningen av det gjutna handtaget på denna säkerhetsbarriär?

A. Det gjutna handtaget gör det enkelt att fälla ut/fälla ut säkerhetsbarriärerna.

F. Vad är bredden på denna säkerhetsbarriär av plast?

S. Den levereras med en bredd på 13 tum.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MSB-138 mobil säkerhetsbarriär, 23 x 13 x 40 tum, gul, plast
9 821 kr /enhet