VESTIL MT-3042-HP-DC High Profile DC Power Post Table, 30 Inch x 42 Inch Size | AG7WJM

VESTIL MT-3042-HP-DC High Profile DC Power Post-bord, 30 tum x 42 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7WJM Modell: MT-3042-HP-DC

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

77 922 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårJa
Batteriladdare medföljerJa
batteri~~POS=TRUNC12V
Kapacitet2000 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialPoly på stål
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Hjulbredd2"
FärgBlå
Däckstjocklek1 / 4 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.5"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Höjd28 "
Installationshårdvara ingårJa
Längd43.88 "
Sänkt höjd28 "
MaterialStål
Max. Höjd46.25 "
Max. Reseavstånd18 1 / 4 "
Max. Reseavstånd (Ft.)18 In.
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd28 "
Motor HP1 hk
Antal Caster4
Antal hjul4
Antal inlägg4
DriftDC
Fas1
Plattform Längd42 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd30 "
BärbarJa
Kraftkällaelektriska
Höjd höjd46 1 / 4 "
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulPoly på stål
Spänning12V DC
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 230.85
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)125.73
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningBatterier ingårBatteriladdare medföljerBreddLängdMotor HPPlattform LängdPlattformsbreddPris
VESTIL MT-2436-HP Mekaniskt stolpbord med hög profil, 24 tum x 36 tum Storlek | AG7WHN MT-2436-HP-Nej-24 "37.88 "-36 "24 "23 254 kr
VESTIL MT-2436-HP-AC High Profile AC Power Post-bord, 24 tum x 36 tum Storlek | AG7WHP MT-2436-HP-AC115V ACNejNej24 "37.88 "1 / 2 hp36 "24 "70 691 kr
VESTIL MT-2436-HP-DC High Profile DC Power Post-bord, 24 tum x 36 tum Storlek | AG7WHQ MT-2436-HP-DC12V DCJaJa24 "37.88 "1 hk36 "24 "70 691 kr
VESTIL MT-2442-HP Mekaniskt stolpbord med hög profil, 2000 Lb. Kapacitet, 24 tum x 42 tum Storlek | AG7WHU MT-2442-HP-Nej-24 "43.88 "-42 "24 "27 535 kr
VESTIL MT-2442-HP-AC High Profile AC Power Post-bord, 24 tum x 42 tum Storlek | AG7WHV MT-2442-HP-AC115V ACNejNej24 "43.88 "1 / 2 hp42 "24 "74 784 kr
VESTIL MT-2442-HP-DC High Profile DC Power Post-bord, 24 tum x 42 tum Storlek | AG7WHW MT-2442-HP-DC12V DC-----42 "24 "74 784 kr
VESTIL MT-3042-HP Mekaniskt stolpbord med hög profil, 30 tum x 42 tum Storlek | AG7WJK MT-3042-HP-Nej-30 "43.88 "-42 "30 "29 966 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MT-3042-HP-DC High Profile DC Power Post-bord, 30 tum x 42 tum Storlek
77 922 kr /enhet