Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL NMPC-11 Non Marring Plate Clamp, 1100 lb Kapacitet, 6 tum x 5 tum x 8 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7WLU Modell: NMPC-11
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
29 042 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNonmarring plattklämma
Kapacitet1100 Ibs
KlämlåsmekanismAutomatisk låsning
FärgGul
Höjd8"
Käftdjup3.23 "
Längd6"
Lyftklämma stilVertikal
Lyftklämma TypPlattklämma
MaterialStål, polyuretan
Max. Käftöppning13 / 16 "
Max. Öppning13 / 16 "
Mäta enheterVARJE
Min. Käköppning0"
Min. Öppning0"
Övergripande djup6"
Totala höjden8"
Total längd4.45 "
Övergripande tjocklek3.15 "
Total bredd8.7 "
Ring Dia.1.61 "
Ringtjocklek0.43 "
Bredd5"
Arbetsbelastningsgräns0.5 ton.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetMax. KäftöppningMin. KäköppningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
VESTIL NMPC-11-3 Non Marring Plate Clamp, 1100 lb Kapacitet, 7 tum x 5 tum x 10 tum Storlek | AG7WLV NMPC-11-31100 Ibs3 15 / 16 "0"7"10 "12.13 "42 731 kr
VESTIL NMPC-11-4 Non Marring Plate Clamp, 1100 lb Kapacitet, 6 tum x 5 tum x 10 tum Storlek | AG7WLW NMPC-11-41100 Ibs4 1 / 4 "13 / 16 "6"10 "5"48 346 kr
VESTIL NMPC-11-5 Non Marring Plate Clamp, 1100 lb Kapacitet, 8 tum x 5 tum x 8 tum Storlek | AG7WLX NMPC-11-51100 Ibs5 1 / 2 "1 9 / 16 "8"8"5"50 180 kr
VESTIL NMPC-33 Non Marring Plate Clamp, 3300 lb Kapacitet, 7 tum x 5 tum x 10 tum Storlek | AG7WLY NMPC-333300 Ibs1 1 / 8 "0"7"10 "5"46 526 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL NMPC-11 Non Marring Plate Clamp, 1100 lb Kapacitet, 6 tum x 5 tum x 8 tum Storlek
29 042 kr /enhet