VESTIL NMPC-11-5 Non Marring Plate Clamp, 1100 lb Kapacitet, 8 tum x 5 tum x 8 tum Storlek | AG7WLX

VESTIL NMPC-11-5 Non Marring Plate Clamp, 1100 lb Kapacitet, 8 tum x 5 tum x 8 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7WLX Modell: NMPC-11-5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

50 180 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNonmarring plattklämma
Kapacitet1100 Ibs
FärgGul
Höjd8"
Längd8"
MaterialStål, polyuretan
Max. Käftöppning5 1 / 2 "
Max. Öppning5 1 / 2 "
Mäta enheterVARJE
Min. Käköppning1 9 / 16 "
Min. Öppning1 9 / 16 "
Övergripande djup8"
Totala höjden8"
Total bredd5"
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetMax. KäftöppningMin. KäköppningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
VESTIL NMPC-11 Non Marring Plate Clamp, 1100 lb Kapacitet, 6 tum x 5 tum x 8 tum Storlek | AG7WLU NMPC-111100 Ibs13 / 16 "0"6"8"8.7 "29 042 kr
VESTIL NMPC-11-3 Non Marring Plate Clamp, 1100 lb Kapacitet, 7 tum x 5 tum x 10 tum Storlek | AG7WLV NMPC-11-31100 Ibs3 15 / 16 "0"7"10 "12.13 "42 731 kr
VESTIL NMPC-11-4 Non Marring Plate Clamp, 1100 lb Kapacitet, 6 tum x 5 tum x 10 tum Storlek | AG7WLW NMPC-11-41100 Ibs4 1 / 4 "13 / 16 "6"10 "5"48 346 kr
VESTIL NMPC-33 Non Marring Plate Clamp, 3300 lb Kapacitet, 7 tum x 5 tum x 10 tum Storlek | AG7WLY NMPC-333300 Ibs1 1 / 8 "0"7"10 "5"46 526 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL NMPC-11-5 Non Marring Plate Clamp, 1100 lb Kapacitet, 8 tum x 5 tum x 8 tum Storlek
50 180 kr /enhet