VESTIL PAIL-STL-RI hink, öppet huvud, 11-7/8 x 11-7/8 x 13-3/8 tum Storlek, 5 gal., svart, stål | AB3JAC 1TMH6

VESTIL PAIL-STL-RI hink, öppet huvud, 11-7/8 x 11-7/8 x 13-3/8 tum Storlek, 5 gal., svart, stål

Finns i lager
Artikel: AB3JAC Modell: PAIL-STL-RIKorsreferens: 1TMH6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

514SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhink
Bas Dia.10 13 / 16 "
Kapacitet5 gal.
Foder för stängningRostinhibitor
FärgSvart
Diameter10.81 "
Mätare29 ga
Hantera materialStål
Hantera typWire
Höjd13.38 "
Längd11.875 "
MaterialStål
Max. Flytande temp.190 Deg. F
Max. Vätsketemperatur190 Deg. F
Hink stilÖppna huvudet
FormaRundade
Typhink
Bredd11.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.07
Fartygets höjd (cm)34.04
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod7310100050
URSPRUNGSLANDUS

Standarder och godkännanden:

  • A2/Y1.5/70 1
  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken hållkapacitet har denna Vestil PAIL-STL-RI stålhink?

S. Denna Vestil PAIL-STL-RI stålhink ger en kapacitet på 5 gallon.

F. Vad är rostinhibitorer?

A. Rostskyddsmedel är kemikalier som tillsätts till ett ämne för att stoppa korrosionen eller sänka korrosionshastigheten.

F. Vad är basdiametern på denna Vestil PAIL-STL-RI stålhink?

A. Denna Vestil PAIL-STL-RI stålhink har en basdiameter på 10-13/16 tum.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetMätareLängdBreddHöjdMax. VätsketemperaturHink stilPris
VESTIL PAIL-STL-RI-UN hink, öppet huvud, 11-3/4 x 11-3/4 x 13-3/8 tum Storlek, 5 gal., svart, stål | AB3JAD 1TMH7 PAIL-STL-RI-UN5 gal.--11.75 "13.38 "-Öppna huvudet630SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PAIL-STL-RI hink, öppet huvud, 11-7/8 x 11-7/8 x 13-3/8 tum Storlek, 5 gal., svart, stål
514SEK /enhet