SCHLAGE Lås lås


Filter
Dornavstånd: 2.75 " , Case Material: Mässing, stål, zink , Avsluta: Satin Chrome , Brandklassad: 3 timmar , Betyg: 1 , Nyckelmaterial: Nickel Silver , Nyckel: Keyed Different (KD) , Nyckelspårtyp: C123 , Platstyp: Kommersiell , Antal nycklar: 2 , Pins: 6 , Obligatorisk dörrtjocklek: 1.75 " , Strike Dim.: 1-1/8" x 3-5/8" , Striketyp: Fyrkantigt hörn
StilModellFunktion StilPris (ex moms)
A
L9070P C123 17A 626
Klassrum17A15 837 SEK
B
L9070P C123 06L 626
Klassrum06L16 318 SEK
C
L9070P C123 17L 626
Klassrum17L17 735 SEK
D
L9070P C123 06A 626
Klassrum06A16 039 SEK
E
L9453P C123 17L 626
Ingång / kontor17L15 725 SEK
F
L9050P C123 06A 626
Ingång / kontor06A15 649 SEK
G
L9050P C123 06L 626
Ingång / kontor06L16 304 SEK
H
L9453P C123 06A 626
Ingång / kontor06A15 184 SEK
I
L9453P C123 17A 626
Ingång / kontor17A16 603 SEK
J
L9453P C123 06L 626
Ingång / kontor06L17 002 SEK
K
L9050P C123 17A 626
Ingång / kontor17A14 689 SEK
C
L9050P C123 17L 626
Ingång / kontor17L16 266 SEK
L
L9010 17L 626
Passage17L12 982 SEK
M
L9010 06L 626
Passage06L13 521 SEK
N
L9040 17L 626
Integritetspolicy17L14 288 SEK
O
L9040 06L 626
Integritetspolicy06L14 287 SEK
P
L9040 06A 626
Integritetspolicy06A13 363 SEK
Q
L9080P C123 17A 626
Förrådsrum17A15 218 SEK
D
L9080P C123 06A 626
Förrådsrum06A15 671 SEK
G
L9080P C123 06L 626
Förrådsrum06L16 304 SEK
C
L9080P C123 17L 626
Förrådsrum17L16 266 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?