VESTIL PCS-1626 förreglande plastdocka, storlek 16 x 26 tum

Finns i lager
Artikel: AG7WVQ Modell: PCS-1626

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 551 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSammankopplande plast Dolly
Kapacitet250 Ibs
Hjulmaterialpolypropylen
Hjulstorlek4 "x 1 1 / 4"
Caster TypSnurra
FärgBlå
Däckhöjd6 1 / 2 "
Djup26.75 "
Hantera höjd26 "
Höjd6.5 "
Längd26.5 "
MaterialPlast
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Plattform Längd26 3 / 4 "
Plattformsbredd15 3 / 4 "
Bredd15.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)82.55
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PCS-1626 förreglande plastdocka, storlek 16 x 26 tum
1 551 kr /enhet