lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Arbetscykel: Kontinuerlig , Hölje: TEFC , Rammaterial: Valsat stål , Isoleringsklass: B , Längd mindre skaft: 9 25 / 64 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 Deg. F , Motorapplikation: Gårdsplikt , Motoraxeldesign: Nycklad , Motor Sub Application: Borr , Termiskt motorskydd: Manuell , Typskylt RPM: 1725 , Antal hastigheter: 1 , Orientering: Horisontellt eller vertikalt , Total längd: 11 5 / 64 " , Fas: 1 , Rotation: Välj Moturs , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 2 3 / 32 " , Termiskt skydd: Manuell
Arbetsmekanism
- Växelströmsmotorer för jordbruksdrift arbetar enligt principen om magnetism eftersom de innehåller två fasta magneter och en trådspole som omger en axel.
- När en elektrisk laddning appliceras på trådspolen blir den en elektromagnet, vilket genererar ett magnetfält.
- Den utrustade statorn inkluderar en ögla av tråd, solid metallaxel, spole, ekorrbur gjord av metallstänger och några andra fritt roterande metalldelar som kan leda elektricitet.
- I en växelströmsmotor sänder ström till de yttre spolarna som utgör statorn och spolarna aktiveras i sekvens och par, vilket genererar ett magnetfält som roterar runt motorn.
Funktioner
- Marathon lantbruksmotorer levereras med genomgående bultar för snabb och säker fastsättning.
- Dessa motorer med högt vridmoment är enfasenheter som levererar vridmoment upp till 1 hk.
- De har en TEFC-kapsling för att hålla motorlindningarna rena, svala och torra.
- Dessa enheter har ett skruvdrivalternativ, vilket ger maximal hastighet och positions- och dynamisk noggrannhet.
- De har en valsad stålkonstruktion för strukturell styvhet och kullager för att minska motorfriktionen.
- Dessa produkter producerar vridmoment upp till 1.5 hk på en 50 Hz / 60 Hz strömförsörjning som levererar hastigheter upp till 1800 rpm.
- De finns i klass B och F isoleringstyper för att klara temperaturer upp till 40 grader Celsius.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är skillnaden mellan en-, dubbel- och trippelfasmotorer?
- Enfasmotor: Ström flyter genom en enda ledare.
- Dubbelfasmotor: Ström flyter genom 4-trådsledare (2 för varje fas).
- Trefasmotor: Ström flyter genom 3 separata ledare.
Vad innebär kontinuerlig drift?
En kontinuerlig belastning är där den högsta strömmen förväntas fungera kontinuerligt i tre timmar eller mer.
Vad är skillnaden mellan TEBC- och TEFC-motorer?
Helt inneslutna fläktkylda (TEBC) motorer är praktiskt taget identiska med TEFC-motorer med undantaget att motorkroppen kyls av en separat "fläkt" placerad på kroppen istället för av en axelmonterad fläkt medan motorn arbetar på hög fart.