VESTIL PDA-2436-RSH Aluminum Plate Dolly, med gummihjul/handtag, 24 tum x 36 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7WWC Modell: PDA-2436-RSH

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 941 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAllmänt ändamål Dolly
Kapacitet1200 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialForm på gummi
Hjulstorlek4 "x 2"
Caster TypSnurra
Hjulbredd2"
FärgSilver
Djup36 "
Höjd6"
Längd24 "
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHjulmaterialDjupHöjdBreddPris
VESTIL PDA-1627-CS Aluminum Plate Dolly, med stålhjul, 16 tum x 27 tum Storlek | AG7WVV PDA-1627-CS2800 IbsGjutstål27 "6.19 "16 "4 405 kr
VESTIL PDA-1627-CSH Aluminum Plate Dolly, med stålhjul och handtag, 16 tum x 27 tum Storlek | AG7WVW PDA-1627-CSH2800 IbsGjutstål27 "6"16 "4 688 kr
VESTIL PDA-1627-RS Dolly i aluminiumplåt, med gummihjul, 16 tum x 27 tum | AG7WVX PDA-1627-RS1200 IbsForm på gummi27 "6"16 "4 325 kr
VESTIL PDA-1627-RSH Aluminum Plate Dolly, med gummihjul/handtag, 16 tum x 27 tum Storlek | AG7WVY PDA-1627-RSH1200 IbsForm på gummi27 "6"16 "4 467 kr
VESTIL PDA-2436-CS Dolly i aluminiumplåt, med stålhjul, 24 tum x 36 tum Storlek | AG7WVZ PDA-2436-CS2800 IbsGjutstål36 "6.19 "24 "6 035 kr
VESTIL PDA-2436-CSH Aluminum Plate Dolly, med stålhjul och handtag, 24 tum x 36 tum Storlek | AG7WWA PDA-2436-CSH2800 IbsGjutstål36 "6"24 "6 130 kr
VESTIL PDA-2436-RS Aluminum Plate Dolly, med gummihjul, 24 tum x 36 tum Storlek | AG7WWB PDA-2436-RS1200 IbsForm på gummi36 "6.13 "24 "5 816 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PDA-2436-RSH Aluminum Plate Dolly, med gummihjul/handtag, 24 tum x 36 tum Storlek
5 941 kr /enhet