VESTIL PDOC-1830 plastdocka, med gummiändar, 30 tum x 18 tum Storlek, 1000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7WWG Modell: PDOC-1830

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 409 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAllmänt ändamål Dolly
Kapacitet1000 Ibs
Caster Dia.3"
HjulmaterialHårt gummi
Hjulstorlek3 "x 1.25"
Caster TypSnurra
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgBlå
Däckhöjd5 1 / 2 "
Däcklängd30 "
Däckbredd18 "
Djup30 "
Höjd5.5 "
Längd30 "
MaterialPlast
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Statisk lastkapacitet1,000 kg
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PDOC-1830 plastdocka, med gummiändar, 30 tum x 18 tum Storlek, 1000 Lb. Kapacitet
1 409 kr /enhet