SHEL LAB Inkubator C02


Filter
Material: N , Typ: Laboratorium , Spänning: 120
StilModellTemp. RäckviddNoggrannhetKapacitetWattComplianceÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
SCO5A
5 grader över amb. till 60 grader C+0.25 grader @ 37 grader C4.56720TUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:200227.537.7527.25118 775 SEK
A
SCO10A
5 grader över amb. till 60 grader C+0.25 grader @ 37 grader C9.121440INGEN27.57827.25206 688 SEK
RFQ
B
SCO6WE
Amb. 8 grader C till 60 grader C+0.35 grader C @ 37 grader C5.52600UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND25.7540.2526110 609 SEK
C
SCO5W
Amb. 8 grader C till 60 grader C+0.25 grader C @ 37 grader C5.01600UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND25.54026132 542 SEK
D
SCO6AD
Omgivning +8 grader C till 50 grader C+/- 0.35 grader C @ 37 grader C5.991200INGEN3139.2528.25129 481 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?