VESTIL PLH-30-20 Professionell spaklyft, 20 fot lyft, 3000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7XCT Modell: PLH-30-20

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 780 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHiss med kedja
Kapacitet3000 Ibs
Kedjelängd20 ft.
Kedjetjocklek0.29 "
FärgOrange
GradeGrade 100
handtag Längd16 "
Höjd23.75 "
Kroköppning1 1 / 8 "
Kroköppningsavstånd15 1 / 2 "
Längd6.5 "
Spaklängd16 "
Spakmotstånd58 Ibs
Lyfthöjd20 ft.
Lyftlängd20 ft.
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Min. Mellan krokar15.5 "
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
Fartygets höjd (cm)60.33
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitethandtag LängdKroköppningsavståndSpakmotståndPris
VESTIL PLH-120-10 Professionell spaklyft, 10 fot lyft, 12000 Lb. Kapacitet | AG7XCG PLH-120-1012000 Ibs14 "-85 Ibs16 574 kr
VESTIL PLH-120-20 Professionell spaklyft, 20 fot lyft, 12000 Lb. Kapacitet | AG7XCH PLH-120-2012000 Ibs14 "-85 Ibs20 713 kr
VESTIL PLH-120-5 Professionell spaklyft, 5 fot lyft, 12000 Lb. Kapacitet | AG7XCJ PLH-120-512000 Ibs14 "-85 Ibs14 535 kr
VESTIL PLH-15-10 Professionell spaklyft, 10 fot lyft, 15000 Lb. Kapacitet | AG7XCK PLH-15-101500 Ibs11 "11 "58 Ibs6 209 kr
VESTIL PLH-15-20 Professionell spaklyft, 20 fot lyft, 15000 Lb. Kapacitet | AG7XCL PLH-15-201500 Ibs11 "11 "58 Ibs6 552 kr
VESTIL PLH-15-5 Professionell spaklyft, 5 fot lyft, 15000 Lb. Kapacitet | AG7XCM PLH-15-51500 Ibs11 "11 "58 Ibs5 000 kr
VESTIL PLH-20-10 Professionell spaklyft, 10 fot lyft, 2000 Lb. Kapacitet | AG7XCN PLH-20-102000 Ibs10 "-78 Ibs5 504 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PLH-30-20 Professionell spaklyft, 20 fot lyft, 3000 Lb. Kapacitet
8 780 kr /enhet