VESTIL PRAIL-102-HD-Y-FF Kraftig, gul barriär med platta fötter

Artikel: AG7XMP Modell: PRAIL-102-HD-Y-FF
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

3 448 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrowd Control Barriär
Justerbar längdNej
Justerbar breddNej
FärgGul
FotstilBåda platt
Höjd40 "
Krokanslutning2 1 / 4 "
Inuti Rail Dia.3 / 4 "
Installationshårdvara ingårNej
förreglingJa
Längd20.125 "
MaterialStål
Max. Längd20.13 "
Max. Bredd101.75 "
Mäta enheterVARJE
Utanför Rail Dia.1 5 / 8 "
Rail Dia.1.625 "
ReflekterandeNej
Vertikal stavavstånd5 3 / 4 "
Bredd102 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)51.12
Fartygets bredd (cm)259.08
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdHjulbreddFärgMaterialMax. LängdMax. BreddUtanför Rail Dia.Rail Dia.Pris
VESTIL PRAIL-102-G Galvaniserad barriär med böjda fötter | AG7XMC PRAIL-102-G--SilverStål20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "2 585 kr
RFQ
VESTIL PRAIL-102-G-FF Galvaniserad barriär med platta fötter | AG7XMD PRAIL-102-G-FF--SilverStål20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "2 852 kr
RFQ
VESTIL PRAIL-102-GW Galvaniserad barriär med 1 hjul, 1 böjd | AG7XME PRAIL-102-GW-1 1 / 4 "SilverStål20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "2 852 kr
RFQ
VESTIL PRAIL-102-G-WF Galvaniserad barriär med 1 hjul, 1 platt | AG7XMF PRAIL-102-G-WF-1 1 / 4 "SilverStål20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "2 852 kr
RFQ
VESTIL PRAIL-102-G-WW Galvaniserad barriär med 2 hjul | AG7XMG PRAIL-102-G-WW-1 1 / 4 "SilverStål20 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "2 993 kr
RFQ
VESTIL PRAIL-102-HD-G Heavy Duty, galvaniserad barriär med böjda fötter | AG7XMH PRAIL-102-HD-G--SilverStål20.09 "101.75 "1 5 / 8 "1.625 "3 323 kr
RFQ
VESTIL PRAIL-102-HD-G-FF Heavy Duty, galvaniserad barriär med platta fötter | AG7XMJ PRAIL-102-HD-G-FF--SilverStål20.13 "101.75 "1 5 / 8 "1.625 "3 637 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PRAIL-102-HD-Y-FF Kraftig, gul barriär med platta fötter
3 448 kr /enhet