VESTIL PTM-GPT gasdriven släpfordon, 12000 Lb. kapacitet, blå | AG7XRX

VESTIL PTM-GPT gasdriven släpfordon, 12000 Lb. kapacitet, blå

Artikel: AG7XRX Modell: PTM-GPT
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

132 854 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrailer Mover
Ball Service Range13 "till 24"
Bollstorlek1 7/8", 2", 2 5/16"
FärgBlå, gul
Framhjulsdia.18 "
FramhjulsmaterialSkum fylld
Framhjulsbredd8 1 / 2 "
BränsletypBensin
Höjd43.5 "
HP5.5 hk
Längd84.43 ft.
MaterialStål
Max. Lyftkapacitet1000 Ibs
Mäta enheterVARJE
Antal hjul3
Antal framhjul2
Antal bakhjul1
Antal hjul3
DriftstypHandopererad
Dragkapacitet12000 Ibs
Bakhjul Dia.12 In.
Bakhjulsdia.10 "
Material för bakhjulGummi
Typ av bakhjulSnurra
Bakhjulsbredd2 1 / 2 "
Dragkula ingårJa
Uniform dragkapacitet12000 Ibs
Uniform tunglyftkapacitet1000 Ibs
HjultypSkum fylld
Bredd50.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 367.65
Fartygets höjd (cm)127
Fartygets längd (cm)224.16
Fartygets bredd (cm)129.54
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Kan en Vestil trailerflyttare användas på lutande ytor?

A. Denna släpvagnsflyttare är endast lämplig för plana ytor. Den stöder dock grov och jämn terräng för lasttransport.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PTM-GPT gasdriven släpfordon, 12000 Lb. kapacitet, blå
132 854 kr /enhet