VESTIL PWSF-18H-TE Portable Work Station Fläkt, 27 x 25 x 53 tum

Finns i lager
Artikel: AG7XUM Modell: PWSF-18H-TE

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 440 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar arbetsstationsfläkt
batteri medföljerNej
Blad Dia.18 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
CFM högCFM 4600
CFM lågCFM 3200
CFM MediumCFM 4200
FärgSilver
Ledningslängd120 "
Höjd53 "
NavmaterialStål
Längd27 "
Max. Förstärkare2.2A
Mäta enheterVARJE
MonteringsstilPiedestal
Övergripande djup27 "
Totala höjden53 "
Total bredd25 "
Fas1
Axel Dia.5 / 16 "
lutaHead
Vinklande vinkel360 grader
Spänning120V
Bredd25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)134.62
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PWSF-18H-TE Portable Work Station Fläkt, 27 x 25 x 53 tum
5 440 kr /enhet