VESTIL RERC-A-3310 bärbart rullställ i stål, 2-sidigt, 4000 Lb. Kapacitet, Vit/Orange/Blå

Artikel: AB4EAD Modell: RERC-A-3310Korsreferens: 1XED8
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

14 036 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpol- och rullehållare
Vinkel77 grader
Axel Dia.2 1 / 4 "
Fäste justerbar2"
Fäste för fästeOrange
Fäste på mitten2"
Konsol typJusterbar
Kapacitet6000 lb.
FärgVit, Orange, Blå
KomponenterLägg till avsnitt
RamfärgWhite
RammaterialStål
Höjd122.94 "
Lutningsvinkel77 grader
Längd36 "
Lastkapacitet6000 Ibs
MaterialStål
Max. Axeldiameter2 1 / 2 "
Max. Nivåkapacitet1500 Ibs
Antal axelfästen4
Antal nivåer8
Övergripande djup36 "
Enhetlig kapacitet per nivå1500 Ibs
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.5
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal nivåerKomponenterHöjdÖvergripande djupEnhetlig kapacitet per nivåBreddLutningsvinkelLängdPris
VESTIL RERC-3310 startsats för rullställ i stål, 6000 Lb. Kapacitet, vit/orange/blå | AB4DZZ 1XED4 RERC-33108Lägg till avsnitt122.94 "36 "1500 Ibs39.62 "77 grader36 "18 058 kr
VESTIL RERC-338 startsats för rullställ i stål, 6000 Lb. Kapacitet, vit/orange/blå | AB4EAA 1XED5 RERC-3386Lägg till avsnitt98.5 "36 "1500 Ibs39.75 "71 grader36 "13 753 kr
VESTIL RERC-4310 startsats för rullställ i stål, 6000 Lb. Kapacitet, vit/orange/blå | AB4EAB 1XED6 RERC-43108Lägg till avsnitt122.94 "36 "1500 Ibs51.25 "77 grader36 "18 216 kr
VESTIL RERC-438 startsats för rullställ i stål, 6000 Lb. Kapacitet, vit/orange/blå | AB4EAC 1XED7 RERC-4386Lägg till avsnitt98.5 "36 "1500 Ibs51.25 "71 grader36 "14 657 kr
VESTIL RERC-A-338 Tilläggssats för rulleställ, höjd 96, bredd 43 | AB4EAE 1XED9 RERC-A-3386Lägg till avsnitt98.5 "36 "1500 Ibs36 "71 grader36 "10 078 kr
VESTIL RERC-A-4310 Tilläggssats för rulleställ, höjd 120, bredd 55 | AB4EAF 1XEE1 RERC-A-43108Lägg till avsnitt122.94 "36 "1500 Ibs48 "77 grader36 "14 057 kr
VESTIL RERC-A-438 Tilläggssats för rulleställ, höjd 96, bredd 51 | AB4EAG 1XEE2 RERC-A-4386Lägg till avsnitt98.5 "36 "1500 Ibs48 "71 grader36 "11 957 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL RERC-A-3310 bärbart rullställ i stål, 2-sidigt, 4000 Lb. Kapacitet, Vit/Orange/Blå
14 036 kr /enhet