Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL RHCB-CON Crossover-kopplingar i formgjuten gummi, svart

Finns i lager
Artikel: AG7XZG Modell: RHCB-CON

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

255SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt
AnsökanFör användning med RHCB-12 och RHCB-12A
FärgSvart
Höjd2"
Längd5 1 / 2 "
MaterialGummi
Mäta enheterPAR
Bredd2 7 / 8 "
Arbetar medRHCB-12, RHCB-12A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)3.65
Fartygets längd (cm)26.35
Fartygets bredd (cm)7.3
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdPris
VESTIL MRBR-CON Crossover-kopplingar i formgjuten gummi, storlek 10-3/8 tum | AG7WGR MRBR-CON1 7 / 16 "10 3 / 8 "313SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL RHCB-CON Crossover-kopplingar i formgjuten gummi, svart
255SEK /enhet