VESTIL ROL-185 Galvaniserad Nestable Roller Container, 43.5 tum x 69 tum Storlek | AG7XXX

VESTIL ROL-185 Galvaniserad Nestable Roller Container, 43.5 tum x 69 tum Storlek

Artikel: AG7XZX Modell: ROL-185

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFällbar / Nestable rullbil
Kapacitet660 Ibs
Caster Dia.6"
HjulmaterialPoly
Hjul Dia.5"
Hjulbredd1 1 / 2 "
Hjulbredd1.5 "
Kollapsad höjd69.5 "
Kollapsad längd30 "
Kollapsad bredd44 "
HopfällbarJa
FärgGrå
Djup30 "
Vikta höjd69 1 / 2 "
Vikta längd30 "
Vikad bredd44 "
Höjd69 "
Längd30 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Masklängd (in.)1 1 / 2 "
Mesh öppningsbredd2 1 / 2 "
InbäddatJa
Antal hjul4
Antal hjul2 (med bromsar)
Antal hyllor1
Övergripande djup30 "
Totala höjden69 "
Total längd30 "
Total bredd43.5 "
Total kapacitet660 Ibs
Hjulmaterialpolyuretan
Bredd43.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 83.25
Fartygets höjd (cm)175.26
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)110.49
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupKapacitetFärgTotala höjdenTotal längdTotal breddAnvändbar höjdAnvändbar längdPris
VESTIL ROL-120 Galvaniserad Nestable Roller Container, 24 tum x 66 tum Storlek | AG7XZV ROL-12032.25 "880 IbsGrå66 "32.25 "24 "--9 549 kr
VESTIL ROL-1834-3 Blue Nestable Roller Container, 34 tum x 59 tum Storlek | AG7XZW ROL-1834-318 "990 IbsBlå59 "18 "34 "15 1 / 2 "16 1 / 2 "4 529 kr
VESTIL ROL-3143-1 Blue Nestable Roller Container, 1 Hylla | AG7XZY ROL-3143-131.25 "880 IbsBlå65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "8 403 kr
VESTIL ROL-3143-2 Blue Nestable Roller Container, 2 hyllor | AG7XZZ ROL-3143-231.25 "1100 IbsBlå65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "10 049 kr
VESTIL ROL-55 Galvaniserad Nestable Roller Container, 26.3 tum x 35.6 tum Storlek | AG7YAA ROL-5523.375 "660 IbsGrå35.62 "23.38 "26.25 "--4 499 kr
VESTIL ROL-80 Galvaniserad Nestable Roller Container, 26.25 tum x 66 tum Storlek | AG7YAB ROL-8035.25 "660 IbsGrå69.7 "35.25 "28.25 "69.7 "26 "5 410 kr
VESTIL ROL-85 Galvaniserad Nestable Roller Container, 27.5 tum x 68.3 tum Storlek | AG7YAC ROL-8532 "660 IbsGrå68.25 "32 "27.5 "--7 934 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ROL-185 Galvaniserad Nestable Roller Container, 43.5 tum x 69 tum Storlek