VESTIL ROL-serien hopfällbara/kapsbara rullcontainrar


Filter
Höjd på bakpanelen: 69.7 " , Nedre hylla från golv: 7 5 / 8 " , Hjultyp: Styv, vridbar med broms , hopfällbar: Ja , Material: Stål , Mellanhylla från golv: 24 1 / 2 " , Nestbar: Ja , Antal hjul: 4 , Översta hyllan från golvet: 41 1 / 4 "
StilModellÖvergripande djupKapacitetFärgTotala höjdenTotal längdTotal breddAnvändbar höjdAnvändbar längdPris (ex moms)
A
ROL-1834-3
18 "990 IbsBlå59 "18 "34 "15 1 / 2 "16 1 / 2 "4 529 SEK
B
ROL-55
23.375 "660 IbsGrå35.62 "23.38 "26.25 "--4 499 SEK
C
ROL-185
30 "660 IbsGrå69 "30 "43.5 "---
RFQ
D
ROL-3143-1
31.25 "880 IbsBlå65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "8 403 SEK
E
ROL-3143-2
31.25 "1100 IbsBlå65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "10 049 SEK
F
ROL-95
32 "660 IbsGrå59 "32 "26.38 "--6 976 SEK
G
ROL-85
32 "660 IbsGrå68.25 "32 "27.5 "--7 934 SEK
H
ROL-120
32.25 "880 IbsGrå66 "32.25 "24 "--9 549 SEK
I
ROL-80
35.25 "660 IbsGrå69.7 "35.25 "28.25 "69.7 "26 "5 410 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?