VESTIL ROLL-D Roll Material Bärbar Dolly

Artikel: AG7YAE Modell: ROLL-D
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

5 581 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRulla Dolly
Kapacitet125 Ibs
HjulmaterialPoly på Poly
Hjulstorlek3 "x 1 1 / 4"
Caster TypVridbar med totallåsning
FärgBlå
Däckhöjd5 1 / 2 "
Djup33 "
Diameter33 "
Höjd72.25 "
Längd33 "
MaterialStål
Max. Rulla Dia.33 "
Max. Rullhöjd61 "
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Upprätt stolpe Dia.1 5 / 16 "
Upprätt stolpehöjd66 "
Bredd33 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.3
Fartygets höjd (cm)183.67
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)83.82
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUpprätt stolpe Dia.KapacitetHjulmaterialBreddHjulstorlekCaster TypFärgDjupPris
VESTIL ROLL-D-DLX rullmaterial bärbar Dolly med skärare | AG7YAF ROLL-D-DLX1"440 IbsFenol35 "3" x 1 1/4" och 4" x 1 1/4"(2) Styv, (2) Vrid med bromsSvart40 "28 932 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ROLL-D Roll Material Bärbar Dolly
5 581 kr /enhet