VESTIL RSH-108-MC Gummi Speed ​​Hump mittsektion, med betonghårdvara, 23.5 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7YCR Modell: RSH-108-MC

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 221 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsstöt mittdel
Ankarstorlek1 / 2 "
Ankare TypSleeve
Boltstorlek1 / 2 "x 6"
Bulttyplag
Kapacitet40000 Ibs
FärgSvart
Djup19.18 "
Höjd1.63 "
Längd19.19 "
MaterialGummi
Mäta enheterVARJE
Antal ankare2
Antal bultar2
Antal brickor2
Minska hastigheten5 till 10 mph
Typ av trafikkontrollFarthinder
bricka glid1 / 2 "
Bricka Radie1 / 2 "
Bredd23.5 "
Arbetar medRSH-108-EF-C, RSH-108-EM-C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)3.49
Fartygets längd (cm)48.74
Fartygets bredd (cm)59.69
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdLängdAntal ankareAntal bultarAntal spikarBreddPris
VESTIL RSH-108-MA Gummi Speed ​​Hump mittsektion, med asfaltbeslag, 23.5 tums storlek | AG7YCQ RSH-108-MA40000 Ibs1.63 "19.18 "--223.5 "1 458 kr
VESTIL RSH-120-MA mellansektion av gummi, med asfaltbeslag, 35.25 tum | AG7YDA RSH-120-MA60000 Ibs2.44 "20.31 "--335.25 "2 241 kr
VESTIL RSH-120-MC mellansektion av gummi, med betongbeslag, 35.25 tum | AG7YDB RSH-120-MC60000 Ibs2.44 "20.31 "33-35.25 "2 146 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL RSH-108-MC Gummi Speed ​​Hump mittsektion, med betonghårdvara, 23.5 tums storlek
1 221 kr /enhet