VESTIL RSH Series Speed ​​Hump Mittsektioner


Filter
Ankarstorlek: 1 / 2 " , Ankartyp: Sleeve , Bultstorlek: 1 / 2 "x 6" , Bulttyp: lag , Färg: Svart , Material: Gummi , Antal band: 1 , Antal brickor: 2 , Minska hastigheten: 5 till 10 mph , Spike Storlek: 1 / 2 "x 12 1 / 4" , Tejptyp: Roil Butyltejp , Bandbredd: 4" , Typ av trafikkontroll: Farthinder , Bricka Dia.: 1 / 2 "
StilModellKapacitetHöjdLängdAntal ankareAntal bultarAntal spikarBreddPris (ex moms)
A
RSH-108-MA
40000 Ibs1.63 "19.18 "--223.5 "1 458 SEK
B
RSH-108-MC
40000 Ibs1.63 "19.19 "22-23.5 "1 221 SEK
C
RSH-120-MC
60000 Ibs2.44 "20.31 "33-35.25 "2 146 SEK
D
RSH-120-MA
60000 Ibs2.44 "20.31 "--335.25 "2 241 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?