VESTIL RSH-120-EM-C ändlock hane, 35.25 tum x 11.19 tum, storlek av betong

Finns i lager
Artikel: AG7YCY Modell: RSH-120-EM-C

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 158 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpeed ​​Bump Man End Cap
Ankarstorlek1 / 2 "
Ankare TypSleeve
Boltstorlek1 / 2 "x 6"
Bulttyplag
Kapacitet60000 Ibs
FärgSvart
Djup11.1875 "
Höjd1.88 "
Längd11.19 "
MaterialGummi
Mäta enheterVARJE
Antal ankare3
Antal bultar3
Antal brickor2
Minska hastigheten5 till 10 mph
Typ av trafikkontrollFarthinder
bricka glid1 / 2 "
Bricka Radie1 / 2 "
Bredd35.25 "
Arbetar medRSH-120-EF-C, RSH-120-MC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)6.19
Fartygets längd (cm)28.42
Fartygets bredd (cm)89.54
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdLängdAntal ankareAntal bultarAntal spikarBreddPris
VESTIL RSH-108-EM-A ändlock hane, 23.5 tum x 9.468 tum, storlek, asfaltbeslag | AG7YCM RSH-108-EM-A40000 Ibs1.63 "40.12 "--223.5 "828SEK
VESTIL RSH-108-EM-C ändlock hane, 23.5 tum x 9.468 tum, storlek av betong | AG7YCN RSH-108-EM-C40000 Ibs1.63 "40.12 "22-23.5 "641SEK
VESTIL RSH-120-EM-A ändlock hane, 35.25 tum x 11.19 tum, storlek, asfaltbeslag | AG7YCX RSH-120-EM-A60000 Ibs1.88 "11.18 "--335.25 "1 268 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL RSH-120-EM-C ändlock hane, 35.25 tum x 11.19 tum, storlek av betong
1 158 kr /enhet