Växelspänning: 600V , Kroppsmaterial: Melamin , Klass: Klass J , DC-spänningsklass: 300V , Djup: Ej tillämplig , Element: Dubbel , För säkringsblockserien: CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600 , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould AJT, Littelfuse JTD , Säkringsblockdesign: Icke avslag , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Avbrottsbetyg: 100kA vid 300V DC, 300kA vid 600V AC , Mfr. Serier: Bussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT , Avslag / Icke-avslag: Avslag , Respons tid: 10 sek. @ 500 % , Fart: Tidsfördröjning , Spänningsvärde: 600VAC / 300VDC , Bredd: Ej tillämplig