Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL RWC-9-U Hjulkloss, U-handtag, 8 x 11 x 6 tum, svart, gjutet gummi

Finns i lager
Artikel: AG7YDW Modell: RWC-9-U

Få det Maj 7, Tisdag
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
374SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWheel chock
FärgSvart
Handtag ingårJa
Hantera stilU-formad
HandtagJa
Höjd6"
Längd11.21875 "
MaterialGjutet gummi
Material för konstruktionGummi
Antal hjulklossar1
Övergripande djup11.21875 "
Totala höjden6"
Total bredd7.88 "
Användbar chockbredd9 1 / 4 "
HjulklossanslutningIngen
Hjulklosshöjd6"
Längd på hjulblocket8"
Användning av hjulblockMulti-Purpose
Hjulblockvikt5 Ibs
Hjulklossbredd9.25 "
Bredd7.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)20
Fartygets bredd (cm)28.5
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialPris
VESTIL RWC-10-HDL Hjulkloss med handtag, 7-3/8 x 15-1/2 x 4-7/8 tum Storlek, svart, gjutet gummi | AG7YDL RWC-10-HDL---SvartGjutet gummi705SEK
VESTIL RWC-11 Hjulkloss, 10 x 7 x 7-3/4 tum, svart, gjutet gummi | AG7YDM RWC-11---SvartGjutet gummi578SEK
VESTIL RWC-25 Hjulkloss, Jumbo, 12 x 18 x 8 tum, svart, gjutet gummi | AG7YDN RWC-25---SvartGjutet gummi1 456 kr
VESTIL RWC-2-PR Hjulkloss med rep, 8 x 58-1/2 x 4 tum, svart, gjutet gummi | AG7YDP RWC-2-PR---SvartGjutet gummi703SEK
VESTIL RWC-5 Hjulkloss med handtag, 8 x 4 x 6 tum, svart, gjutet gummi | AG7YDQ RWC-5---SvartGjutet gummi375SEK
VESTIL RWC-8 Hjulkloss med ögonbult, 8 x 9-1/2 x 6 tum, svart, gjutet gummi | AG7YDR RWC-8---SvartGjutet gummi374SEK
VESTIL RWC-8-HDL Hjulkloss, stålhandtag 8 x 11-7/8 x 6 tum, svart, gjutet gummi | AG7YDU RWC-8-HDL---SvartGjutet gummi421SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL RWC-9-U Hjulkloss, U-handtag, 8 x 11 x 6 tum, svart, gjutet gummi
374SEK /enhet