VESTIL RWC-10-HDL Hjulkloss med handtag, 7-3/8 x 15-1/2 x 4-7/8 tum Storlek, svart, gjutet gummi

Finns i lager
Artikel: AG7YDL Modell: RWC-10-HDL

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

705SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWheel chock
FärgSvart
Handtag Hål Dia.1 / 2 "
Handtag ingårJa
handtag Längd5 5 / 8 "
HandtagJa
Höjd4.875 "
Hål Dia.1 / 2 "
Längd7.375 "
MaterialGjutet gummi
Material för konstruktionGummi
Antal hjulklossar1
Övergripande djup40.12 "
Totala höjden4.88 "
Total bredd15.5 "
Användbar chockbredd9 1 / 2 "
HjulklossanslutningIngen
Hjulklosshöjd4.88 "
Längd på hjulblocket7.38 "
Användning av hjulblockMulti-Purpose
Hjulblockvikt12 Ibs
Hjulklossbredd9.5 "
Bredd15.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)12.38
Fartygets längd (cm)18.73
Fartygets bredd (cm)38.42
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialPris
VESTIL RWC-11 Hjulkloss, 10 x 7 x 7-3/4 tum, svart, gjutet gummi | AG7YDM RWC-11---SvartGjutet gummi578SEK
VESTIL RWC-25 Hjulkloss, Jumbo, 12 x 18 x 8 tum, svart, gjutet gummi | AG7YDN RWC-25---SvartGjutet gummi1 456 kr
VESTIL RWC-2-PR Hjulkloss med rep, 8 x 58-1/2 x 4 tum, svart, gjutet gummi | AG7YDP RWC-2-PR---SvartGjutet gummi703SEK
VESTIL RWC-5 Hjulkloss med handtag, 8 x 4 x 6 tum, svart, gjutet gummi | AG7YDQ RWC-5---SvartGjutet gummi375SEK
VESTIL RWC-8 Hjulkloss med ögonbult, 8 x 9-1/2 x 6 tum, svart, gjutet gummi | AG7YDR RWC-8---SvartGjutet gummi374SEK
VESTIL RWC-8-HDL Hjulkloss, stålhandtag 8 x 11-7/8 x 6 tum, svart, gjutet gummi | AG7YDU RWC-8-HDL---SvartGjutet gummi421SEK
VESTIL RWC-8-SBS Hjulkloss, tandad botten, 8 x 10-3/4 x 6 tum, svart, gjutet gummi | AG7YDV RWC-8-SBS---SvartGjutet gummi830SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL RWC-10-HDL Hjulkloss med handtag, 7-3/8 x 15-1/2 x 4-7/8 tum Storlek, svart, gjutet gummi
705SEK /enhet