VESTIL S-CB-62-SDC Counter Balanced Drum Lifter, Single Grip, 1000 Lb. Kapacitet, 62 tums räckvidd

Artikel: AG7YLU Modell: S-CB-62-SDC
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

173 094 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumlift
Batterier ingårJa
Kapacitet1000 Ibs
Caster LockNej
HjulmaterialPoly på stål
Hjul Dia.6-1 / 4 "
Hjul typPoly-på-stål
FärgGul, Svart
Djup76 "
Kör Caster Dia.10 "
Drivhjulets diameter10 "
TrummaterialStål, plast, fiber
Trummans storlek30 gal., 55 gal.
Främre hjul Dia.6 1 / 4 "
Bredd på främre hjul2.38 "
Höjd78 "
InkluderarbATTERI~~POS=TRUNC
Längd76 "
Lyfthöjd62 "
Lyfthöjd Max.62 "
MaterialStål
Antal batterier2
Antal hjul4
KraftkällaElektrisk sladdlös
Bakhjul Dia.10 "
Bredd på hjul bak3.13 "
StilEnkelt grepp
Bredd33 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 808.65
Fartygets höjd (cm)198.12
Fartygets längd (cm)193.04
Fartygets bredd (cm)83.82
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är fördelen med poly-on-steel hjul?

A. Hjul av poly-på-stål är kemiskt bundna till en tung stålkärna för att motstå olja, fett, vatten och kemikalier. Dessa enheter erbjuder utmärkt golvskydd och smidig rörlighet, såväl som icke-märkande, icke-ledande och icke-fläckande egenskaper.

F. Hur länge räcker enhetens batteri?

S. Den beräknade kontinuerliga användningen av denna enhet är 3 till 4 timmar (vid full laddning) och 8 timmar (vid intermittent användning). Den levereras med en smart laddare för att ladda det urladdade batteriet.

F. Vad är enheten gjord av?

A. Vestil S-CB-62-SDC motbalanserad trumlyftare har en stålkropp för att erbjuda förstärkt styrka och strukturell styvhet.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLängdBreddHöjdFärgMaterialStilPris
VESTIL S-CB-62-DDC Counter Balanced Drum Lifter, Dual Grip, 1000 Lb. Kapacitet, 62 tums räckvidd | AG7YLT S-CB-62-DDC1000 Ibs-33 "78 "Gul, SvartStålDubbelt grepp176 418 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL S-CB-62-SDC Counter Balanced Drum Lifter, Single Grip, 1000 Lb. Kapacitet, 62 tums räckvidd
173 094 kr /enhet