VESTIL SC-06 kranvåg, med 600 lb. Kapacitet, 8 tum x 7-5/8 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7YKD Modell: SC-06

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 457 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrane Skala
Noggrannhet-/+1 %
AdaptertypAC, DC
Batteriets laddningstid3 Hrs.
BatteritypUppladdningsbar årsstämma
Batterivolt6V
Batterivikt5 Ibs
Kapacitet600 Ibs
FärgGul
Sladdad / trådlöstrådlös
Sifferstorlek3 / 4 "x 1 1 / 4"
VisaDigital
Visa höjd1.88 "
Typ av bildskärmDigital
Visningsbredd6"
Höjd14 "
Längd8"
Lastkapacitet600 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
KraftkällaBatteri
Bredd7 5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)19.37
HS-kod8423820010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypHöjdLastkapacitetPris
VESTIL SC-2 kranvåg, med 2000 Lb. Kapacitet, 8 tum x 7-5/8 tum Storlek | AG7YKE SC-2Uppladdningsbara17 "2000 Ibs16 339 kr
VESTIL SC-4 kranvåg, med 4000 lb. Kapacitet, 8 tum x 7-5/8 tum Storlek | AG7YKF SC-4Uppladdningsbara17 "4000 Ibs16 810 kr
VESTIL SC-6 kranvåg, med 6000 Lb. Kapacitet, 8 tum x 7-5/8 tum Storlek | AG7YKG SC-6Uppladdningsbara17 "6000 Ibs18 219 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SC-06 kranvåg, med 600 lb. Kapacitet, 8 tum x 7-5/8 tum Storlek
14 457 kr /enhet