VESTIL SCR-84 Heavy Duty stålbehållareramp, 98 tum x 84 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AG7YMB Modell: SCR-84

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

64 528 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsa ramp
Kapacitet15000 Ibs
Kollapsad höjd8 9 / 16 "
Kollapsad längd75 3 / 4 "
Kollapsad bredd76 1 / 2 "
FärgBrun
Edge TypeAvsmalnande
Gaffelhöjd3"
Gaffelficka Center21 3 / 4 "
Gaffelbredd8"
Höjd4 1 / 4 "
Längd98 1 / 8 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Paketstorlek1
Rampbredd84 "
YttypDiamant
Bredd88 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 378
Fartygets höjd (cm)11.11
Fartygets längd (cm)248.92
Fartygets bredd (cm)224.79
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRampbreddBreddPris
VESTIL SCR-72 Heavy Duty stålbehållareramp, 98 tum x 76.5 tum Storlek | AG7YMA SCR-7272 "76 1 / 2 "61 377 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SCR-84 Heavy Duty stålbehållareramp, 98 tum x 84 tum storlek
64 528 kr /enhet