VESTIL SMK-F-35A Pollare, Rökare, Aluminium, 35 Inch Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7YYF Modell: SMK-F-35A

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 091 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPollare
MontageMontering krävs
Baslängd3 1 / 4 "
Basbredd3 1 / 4 "
Batterier ingårNej
Bulthål Dia. (I.)3 / 4 "
HattmaterialAluminium
FärgSilver
Avfallshantering Hål Dia.3 / 4 "
Höjd35 "
Inkluderarinstallation av maskinvara
Inomhus UtomhusInomhus, Utomhus
Integrerade kedjespårNej
Längd3.25 "
LåsbarNej
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
MonteringsstilGolv
MonteringstypGolv
Utanför Dia.3 1 / 4 "
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)88.9
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMonteringstypPris
VESTIL SMK-W-19A pollare, rökare, aluminium, 19 tums storlek | AG7YYG SMK-W-19A19 "Vägg1 786 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SMK-F-35A Pollare, Rökare, Aluminium, 35 Inch Storlek
4 091 kr /enhet