VESTIL SPA2-2840 Lagerväljare, aluminium, 28 x 40 tum Storlek, 660 Lb. Kapacitet | AG7YZJ

VESTIL SPA2-2840 Lagerväljare, aluminium, 28 x 40 tum, 660 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7YZJ Modell: SPA2-2840

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 255 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLagerplockstegevagn
Kapacitet660 Ibs
Kapacitet per hylla330 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialForm på gummi
Caster Typ(2) Stel, (2) Sväng med hjulbroms
Hjulbredd2"
FärgSilver
Djup44 "
RammaterialAluminium
Höjd50.19 "
Inomhus UtomhusInomhus
Stegekapacitet350 Ibs
Längd44 "
Läpphöjd2"
Lastkapsel. per hyllan330 Ibs
MaterialAluminium, Stål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Antal hyllor2
Hyllfrigång28 "
Hylllängd39.75 "
Hyllbredd27.63 "
Högsta hyllhöjd37 3 / 4 "
Bredd27.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.05
Fartygets höjd (cm)126.21
Fartygets längd (cm)111.76
Fartygets bredd (cm)70.8
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupLängdHylllängdHyllbreddBreddPris
VESTIL SPA2-2236 Lagerväljare, aluminium, 22 x 36 tum Storlek, 660 Lb. Kapacitet | AG7YZH SPA2-223640 "40 "35.75 "21.63 "21.88 "9 532 kr
VESTIL SPA2-2848 Lagerväljare, aluminium, 28 x 48 tum, 660 Lb. Kapacitet | AG7YZK SPA2-284852 "52 "47.75 "27.63 "27.88 "11 368 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SPA2-2840 Lagerväljare, aluminium, 28 x 40 tum, 660 Lb. Kapacitet
10 255 kr /enhet