VESTIL SPA2-serien Stockpicker Trucks


Filter
Kapacitet: 660 Ibs , Kapacitet per hylla: 330 Ibs , Caster Dia.: 4" , Hjulmaterial: Form på gummi , Hjultyp: (2) Stel, (2) Sväng med hjulbroms , Hjulbredd: 2" , Färg: Silver , Rammaterial: Aluminium , Höjd: 50.19 " , Inomhus Utomhus: Inomhus , Stegekapacitet: 350 Ibs , Läpphöjd: 2" , Material: Aluminium, Stål , Antal hjul: 4 , Antal hyllor: 2 , Hyllfrigång: 28 " , Översta hyllans höjd: 37 3 / 4 "
StilModellDjupLängdHylllängdHyllbreddBreddPris (ex moms)
A
SPA2-2236
40 "40 "35.75 "21.63 "21.88 "9 532 SEK
B
SPA2-2840
44 "44 "39.75 "27.63 "27.88 "10 255 SEK
C
SPA2-2848
52 "52 "47.75 "27.63 "27.88 "11 368 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?