VESTIL SPT-3672-SCL Stålplattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 36 x 72 tum Storlek med skala

Artikel: AG7ZGQ Modell: SPT-3672-SCL
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

41 022 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattform Lastbil
BatteritypAA
Caster Dia.8"
HjulmaterialGlasfylld nylon
Caster Typ(2) Styv (2) Vridbar
Hjulbredd2"
FärgBlå
Däckhöjd15 1 / 16 "
Däcklängd72 "
Däckbredd36 "
Främre hjul Dia.8"
Hantera höjd40 "
Höjd40 "
Inkluderar(1) 40" höjdhandtag, viktvåg kräver (6) AA-batterier, (2) styva hjul 2" bredd och (2) svängbara hjul 2" bredd
Längd77.812 "
Lastkapacitet3600 Ibs
MaterialStål
Max. Plattformshöjd15.06 "
Mäta enheterVARJE
Antal batteri6
Antal hjul4
Totala höjden40 "
Total längd77.88 "
Total bredd36 "
Plattformshöjd15.06 "
Plattform Längd72 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd36 "
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.8"
Statisk lastkapacitet3,600 Ibs
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 241.65
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)197.64
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddDäckhöjdDäcklängdPlattformshöjdPlattform LängdPlattformsbreddDäckbreddInkluderarPris
VESTIL SPT-2448 Stålplattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 24 x 48 tum Storlek | AG7ZGK SPT-244824 "11 11 / 16 "48 "11.68 "48 "24 "24 "(1) 40" höjdhandtag, (2) styva hjul 2" bredd och (2) svängbara hjul 2" bredd10 003 kr
VESTIL SPT-2448-SCL Stålplattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 24 x 48 tum Storlek med skala | AG7ZGL SPT-2448-SCL24 "15 1 / 16 "48 "15.06 "48 "24 "24 "(1) 40" höjdhandtag, viktvåg kräver (6) AA-batterier, (2) styva hjul 2" bredd och (2) svängbara hjul 2" bredd31 910 kr
VESTIL SPT-3060 stålplattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 30 x 60 tum Storlek | AG7ZGM SPT-306030 "11 11 / 16 "60 "11.68 "60 "30 "30 "(1) 40" höjdhandtag, (2) styva hjul 2" bredd och (2) svängbara hjul 2" bredd10 474 kr
VESTIL SPT-3060-SCL Stålplattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 30 x 60 tum Storlek med våg | AG7ZGN SPT-3060-SCL30 "15 1 / 16 "60 "15.06 "60 "30 "30 "(1) 40" höjdhandtag, viktvåg kräver (6) AA-batterier, (2) styva hjul 2" bredd och (2) svängbara hjul 2" bredd34 984 kr
VESTIL SPT-3672 Stålplattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 36 x 72 tum Storlek | AG7ZGP SPT-367236 "11 11 / 16 "72 "11.68 "72 "36 "36 "(1) 40" höjdhandtag, (2) styva hjul 2" bredd och (2) svängbara hjul 2" bredd10 866 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SPT-3672-SCL Stålplattformstruck, 3600 Lb. Kapacitet, 36 x 72 tum Storlek med skala
41 022 kr /enhet