VESTIL SR-WM Väggmonterat materialställ med 1000 Lb. Kapacitet | AG7ZJH

VESTIL SR-WM Väggmonterat materialställ med 1000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7ZJH Modell: SR-WM

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 957 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikalt stångställ
ArmtypRak med lätt kurva
Kapacitet1000 Ibs
FärgSilver
Djup36 "
DesignaVäggmontering
RammaterialStål
Höjd60 "
InkluderarMontering hårdvara
Längd36 "
Lång arm frigångshöjd9"
Lång armlängd18 "
MaterialStål
Max. Nivåkapacitet143 Ibs
Mäta enheterVARJE
Antal vapen14
Antal vikar7
Antal långa armar3
Antal korta armar15
Antal lagringsnivåer7
Kort arm frigångshöjd7 1 / 4 "
Kort armlängd15 "
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddArmtypKapacitetDjupDesignaHöjdMax. NivåkapacitetAntal vikarPris
VESTIL SR-SS Självbärande ställ med 2000 Lb. Kapacitet | AG7ZJF SR-SS60 "Rak med lätt kurva2000 Ibs36 "Självförsörjande66 "285 Ibs73 479 kr
VESTIL SR-V vertikalt golvmonterat ställ med 2000 Lb. Kapacitet | AG7ZJG SR-V36 "Rakt2000 Ibs24 "Golvmonterad72 "-34 389 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SR-WM Väggmonterat materialställ med 1000 Lb. Kapacitet
1 957 kr /enhet