VESTIL SR Series ekonomiska materialställ


Filter
Arm Extension Beyond A-Frame: 12 " , Baslängd: 36 " , Basbredd: 60 " , Bay Depth: 7.47 " , Bay Bredd: 10.19 " , Kedja ingår: Nej , Färg: Silver , Rammaterial: Stål , Inkluderar: Montering hårdvara , Installationshårdvara ingår: Ja , Long Arm Clearance Height: 9" , Long Arm Length: 18 " , Material: Stål , Number of Long Arms: 3 , Number of Short Arms: 15 , Antal sidor: 4 , Antal lagringsnivåer: 7 , Short Arm Clearance Height: 7 1 / 4 " , Short Arm Length: 15 "
StilModellBreddArmtypKapacitetDjupDesignaHöjdMax. NivåkapacitetAntal vikarPris (ex moms)
A
SR-WM
36 "Rak med lätt kurva1000 Ibs36 "Väggmontering60 "143 Ibs71 957 SEK
B
SR-V
36 "Rakt2000 Ibs24 "Golvmonterad72 "-34 389 SEK
RFQ
C
SR-SS
60 "Rak med lätt kurva2000 Ibs36 "Självförsörjande66 "285 Ibs73 479 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?