VESTIL SWCP-3-BK-L Sidewinder Protector, 40 tum x 13-5/8 tum storlek, svart

Finns i lager
Artikel: AG7ZWP Modell: SWCP-3-BK-L

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 570 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelskydd
Kapacitet260 Ibs
FärgSvart
Djup40 "
Höjd2 1 / 8 "
Längd40 "
Lastkapacitet260 Ibs
MaterialABS
Mäta enheterVARJE
Öppningshöjd1 1 / 2 "
Öppningsbredd3"
Enhetlig belastning per axelkapacitet13500 Ibs
Användbar Spännhöjd1 1 / 2 "
Bredd13 5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)5.4
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)34.61
HS-kod3926909987
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDjupHöjdAnvändbar SpännhöjdBreddPris
VESTIL SWCP-1X-BK Sidewinder kabelförlängning, 12 tum x 3 tum storlek, svart | AG7ZWD SWCP-1X-BK2000 Ibs12 "3 / 4 "3 / 4 "3"328SEK
VESTIL SWCP-1X-BK-L Sidewinder Protector, 12 tum x 13-5/8 tum, storlek, svart | AG7ZWE SWCP-1X-BK-L260 Ibs12 "2 1 / 8 "1 1 / 2 "13 5 / 8 "955SEK
VESTIL SWCP-1X-BK-M Sidewinder Protector, 12 tum x 9-3/4 tum, storlek, svart | AG7ZWF SWCP-1X-BK-M260 Ibs12 "1 3 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "687SEK
VESTIL SWCP-3-BK kabelskydd med ändlock, 40 tum x 3 tum, svart | AG7ZWN SWCP-3-BK2000 Ibs40 "3 / 4 "3 / 4 "3"752SEK
VESTIL SWCP-3-BK-M Sidewinder Protector, 40 tum x 9-3/4 tum, storlek, svart | AG7ZWQ SWCP-3-BK-M260 Ibs40 "1 3 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "1 926 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SWCP-3-BK-L Sidewinder Protector, 40 tum x 13-5/8 tum storlek, svart
2 570 kr /enhet