Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL SWCP-3-YB-M Sidewinder Protector, 40 tum x 9-3/4 tum, storlek, gul/svart | AG7ZWY

VESTIL SWCP-3-YB-M Sidewinder Protector, 40 tum x 9-3/4 tum storlek, gul/svart

Finns i lager
Artikel: AG7ZWY Modell: SWCP-3-YB-M
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
1 926 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelskydd
Kapacitet260 Ibs
Djup40 "
Höjd1 3 / 8 "
Längd40 "
Lastkapacitet260 Ibs
MaterialABS
Mäta enheterVARJE
Enhetlig belastning per axelkapacitet13500 Ibs
Användbar Spännhöjd3 / 4 "
Bredd9 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)3.49
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)24.77
HS-kod3926909987
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddKapacitetDjupHöjdLängdÖppningshöjdÖppningsbreddAnvändbar SpännhöjdPris
VESTIL SWCP-1X-YB Sidewinder kabelförlängning, 12 tum x 3 tum storlek, gul/svart | AG7ZWK SWCP-1X-YB3"2000 Ibs12 "3 / 4 "12 "3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "328SEK
VESTIL SWCP-1X-YB-L Sidewinder Protector, 12 tum x 13-5/8 tum, storlek, gul/svart | AG7ZWL SWCP-1X-YB-L13 5 / 8 "260 Ibs12 "2 1 / 8 "12 "1 1 / 2 "3"1 1 / 2 "955SEK
VESTIL SWCP-1X-YB-M Sidewinder Protector, 12 tum x 9-3/4 tum, storlek, gul/svart | AG7ZWM SWCP-1X-YB-M9 3 / 4 "260 Ibs12 "1 3 / 8 "---3 / 4 "687SEK
VESTIL SWCP-3-YB kabelskydd med ändskydd, 3x40 tum, gul/svart | AG7ZWW SWCP-3-YB3"2000 Ibs40 "3 / 4 "40 "3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "752SEK
VESTIL SWCP-3-YB-L Sidewinder Protector 40 tum x 13-5/8 tum Storlek, gul/svart | AG7ZWX SWCP-3-YB-L13 5 / 8 "260 Ibs40 "2 1 / 8 "---1 1 / 2 "2 570 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SWCP-3-YB-M Sidewinder Protector, 40 tum x 9-3/4 tum storlek, gul/svart
1 926 kr /enhet