VESTIL TAS-15-7248 Dock Board, stålkant, 15000 Lb. Kapacitet, 72 tum x 48 tum Storlek, silver, aluminium

Artikel: AG8ABR Modell: TAS-15-7248Korsreferens: 4UR03
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

23 428 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocktavla
Vinkel11 grader
ANSI-klassMH 30.2
Fasningsvinkel11 grader
Kapacitet15000 Ibs
FärgSilver
Trottoarkanthöjd (in.)4 3 / 4 "
Avstånd från Bend till Edge8 3 / 4 "
Avstånd från ben till kant11 "
Dockboard materialAluminium
Höjd13.69 "
Höjdskillnad7"
Längd48 "
Lastkapacitet15000 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Totala höjden13.6875 "
Total längd48 "
Total bredd72 "
Plattjocklek1 / 2 "
Användbar längd48 "
Användbar bredd68 1 / 4 "
Bredd72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 85.95
Fartygets höjd (cm)34.77
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)182.88
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAvstånd från Bend till EdgeHöjdHöjdskillnadLängdPlattjocklekAnvändbar längdBreddPris
VESTIL TAS-15-5436 Dockbräda, stålkant, 15000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 36 tum, aluminium | AG8ABG TAS-15-5436-14 "-36 "3 / 8 "36 "54 "14 723 kr
VESTIL TAS-15-5448 Dock Board, stålkant, 15000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 48 tum, aluminium | AG8ABH TAS-15-5448-14 "-48 "3 / 8 "48 "54 "19 286 kr
VESTIL TAS-15-5460 Dock Board, stålkant, 15000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 60 tum, aluminium | AG8ABJ TAS-15-5460-17 "-60 "3 / 8 "60 "54 "24 791 kr
VESTIL TAS-15-5472 Dock Board, stålkant, 15000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 72 tum storlek, aluminium | AG8ABK TAS-15-5472-19 "-72 "3 / 8 "72 "54 "29 151 kr
RFQ
VESTIL TAS-15-6036 Dock Board, stålkant, 15000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 36 tum, silver, aluminium | AG8ABL 4UR01 TAS-15-60368 3 / 4 "11.63 "5"36 "3 / 8 "36 "60 "15 476 kr
VESTIL TAS-15-6048 Dock Board, stålkant, 15000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 48 tum, silver, aluminium | AG8ABM 6XX27 TAS-15-60488 3 / 4 "13.63 "7"48 "3 / 8 "48 "60 "20 149 kr
VESTIL TAS-15-6060 Dock Board, Stålkant, 15000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 60 tum, silver, aluminium | AG8ABN 4UR02 TAS-15-60608 3 / 4 "17.69 "10 "60 "1 / 2 "60 "60 "28 963 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TAS-15-7248 Dock Board, stålkant, 15000 Lb. Kapacitet, 72 tum x 48 tum Storlek, silver, aluminium
23 428 kr /enhet