VESTIL TAS-15-5460 Dock Board, stålkant, 15000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 60 tum, aluminium | AG8ABJ

VESTIL TAS-15-5460 Dock Board, stålkant, 15000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 60 tum Storlek, aluminium

Finns i lager
Artikel: AG8ABJ Modell: TAS-15-5460

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 791 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocktavla
ANSI-klassMH 30.2
Böj vinkel11 grader
Kapacitet15000 Ibs
Höjd17 "
Längd60 "
Lastkapacitet15000 Ibs
Mäta enheterVARJE
Plattjocklek3 / 8 "
Användbar längd60 "
Användbar bredd50 1 / 2 "
Bredd54 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 69.75
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)137.16
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAvstånd från Bend till EdgeHöjdHöjdskillnadLängdPlattjocklekAnvändbar längdBreddPris
VESTIL TAS-15-5436 Dockbräda, stålkant, 15000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 36 tum, aluminium | AG8ABG TAS-15-5436-14 "-36 "3 / 8 "36 "54 "14 723 kr
VESTIL TAS-15-5448 Dock Board, stålkant, 15000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 48 tum, aluminium | AG8ABH TAS-15-5448-14 "-48 "3 / 8 "48 "54 "19 286 kr
VESTIL TAS-15-5472 Dock Board, stålkant, 15000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 72 tum storlek, aluminium | AG8ABK TAS-15-5472-19 "-72 "3 / 8 "72 "54 "29 151 kr
RFQ
VESTIL TAS-15-6036 Dock Board, stålkant, 15000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 36 tum, silver, aluminium | AG8ABL 4UR01 TAS-15-60368 3 / 4 "11.63 "5"36 "3 / 8 "36 "60 "15 476 kr
VESTIL TAS-15-6048 Dock Board, stålkant, 15000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 48 tum, silver, aluminium | AG8ABM 6XX27 TAS-15-60488 3 / 4 "13.63 "7"48 "3 / 8 "48 "60 "20 149 kr
VESTIL TAS-15-6060 Dock Board, Stålkant, 15000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 60 tum, silver, aluminium | AG8ABN 4UR02 TAS-15-60608 3 / 4 "17.69 "10 "60 "1 / 2 "60 "60 "28 963 kr
VESTIL TAS-15-6072 Dock Board, stålkant, 15000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 72 tum, silver, aluminium | AG8ABP TAS-15-60728 3 / 4 "18.69 "12 "72 "1 / 2 "72 "60 "29 654 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TAS-15-5460 Dock Board, stålkant, 15000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 60 tum Storlek, aluminium
24 791 kr /enhet