VESTIL TEGC-24-24-2 Trippelt armbågsskydd med stöd, storlek 28 x 28 x 24 tum | AG8AFG

VESTIL TEGC-24-24-2 Trippelt armbågsskydd med stöd, storlek 28 x 28 x 24 tum

Finns i lager
Artikel: AG8AFG Modell: TEGC-24-24-2

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 953 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrippel armbågsskydd
TillbehörstypSkruva på
Basplattans mått4 "x 4"
Bulthål Dia. (I.). 4375 "
FärgGul
Djup28 "
Armbågsvinkel90 grader
Vaktdjup24 "
Skyddslängd24 "
Höjd24 "
Längd28 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringshål Dia.7 / 16 "
Monteringshålstorlek0.4375 "
Monteringsplattans längd4"
Monteringsplattans tjocklek3 / 16 "
Monteringsplattans bredd4"
Antal bulthål12
Antal monteringshål12
Paketstorlek1
Rördia.1 5 / 8 "
Plattjocklek3 / 16 "
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.55
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdBreddPris
VESTIL TEGC-24-36-2 Trippelt armbågsskydd med stöd, 28 x 28 x 36 tum Storlek | AG8AFH TEGC-24-36-228 "36 "28 "5 472 kr
VESTIL TEGC-24-42-2 Trippelt armbågsskydd med stöd, 28 x 28 x 42 tum Storlek | AG8AFJ 3JJE2 TEGC-24-42-228 "42 "28 "5 753 kr
VESTIL TEGC-30-24-2 Trippelt armbågsskydd med stöd, storlek 34 x 34 x 24 tum | AG8AFK TEGC-30-24-234 "24 "34 "5 582 kr
VESTIL TEGC-30-36-2 Trippelt armbågsskydd med stöd, storlek 34 x 34 x 36 tum | AG8AFL 3JJE6 TEGC-30-36-234 "36 "34 "5 675 kr
VESTIL TEGC-30-42-2 Trippelt armbågsskydd med stöd, storlek 34 x 34 x 42 tum | AG8AFM TEGC-30-42-234 "42 "34 "6 192 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TEGC-24-24-2 Trippelt armbågsskydd med stöd, storlek 28 x 28 x 24 tum
4 953 kr /enhet