VESTIL Trippel armbågsskydd i TEGC-serien med mittstöd


Filter
Tillbehörstyp: Skruva på , Färg: Gul , Armbågsvinkel: 90 grader , Material: Stål , Monteringshål Storlek: 0.4375 " , Monteringsplattans längd: 4" , Monteringsplattans tjocklek: 3 / 16 " , Monteringsplattans bredd: 4" , Paketstorlek: 1 , Rör Dia.: 1 5 / 8 "
StilModellDjupHöjdBreddPris (ex moms)
A
TEGC-24-42-2
28 "42 "28 "5 753 SEK
B
TEGC-24-24-2
28 "24 "28 "4 953 SEK
C
TEGC-24-36-2
28 "36 "28 "5 472 SEK
D
TEGC-30-36-2
34 "36 "34 "5 675 SEK
E
TEGC-30-42-2
34 "42 "34 "6 192 SEK
F
TEGC-30-24-2
34 "24 "34 "5 582 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?