VESTIL TH-32-BLU-FL Blå polyeten papperskorg, 32 gallon med locklyft

Finns i lager
Artikel: AG8ATE Modell: TH-32-BLU-FL

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 245 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSOPTUNNA
Kapacitet4 2/7 cu. med.
FärgBlå
Djup21 4 / 5 "
Höjd38 "
Inomhus UtomhusInomhus, Utomhus
Längd21 4 / 5 "
Lastkapacitet300 Ibs
Lastviktskapacitet300 Ibs
MaterialHDPE
Mäta enheterVARJE
Antal hjul2
Paketstorlek4
Badkar Materialpolyeten
Volym32 gal.
Hjul Dia.7 1 / 2 "
Hjuldiameter7 1 / 2 "
HjulmaterialGummi
Hjulbredd1"
Bredd18 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)96.52
Fartygets längd (cm)55.4
Fartygets bredd (cm)47.63
HS-kod3924905650
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddKapacitetFärgBreddHöjdLängdLastkapacitetVolymPris
VESTIL TH-32-GRN-FL Grön papperskorg i polyeten, 32 gallon med locklyft | AG8ATG TH-32-GRN-FL1"4 2/7 cu. med.Grön18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 Ibs32 gal.3 245 kr
VESTIL TH-32-GY-FL Grå papperskorg i polyeten, 32 gallon med locklyft | AG8ATJ TH-32-GY-FL1"4 2/7 cu. med.Grå18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 Ibs32 gal.3 245 kr
VESTIL TH-64-BLU-FL Blå polyeten papperskorg, 64 gallon med locklyft | AG8ATL TH-64-BLU-FL1 1 / 4 "8 5/9 cu. med.Blå23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 Ibs64 gal.4 719 kr
VESTIL TH-64-GRN-FL Grön papperskorg i polyeten, 64 gallon med locklyft | AG8ATN TH-64-GRN-FL1 1 / 4 "8 5/9 cu. med.Grön23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 Ibs64 gal.4 719 kr
VESTIL TH-64-GY-FL Grå papperskorg i polyeten, 64 gallon med locklyft | AG8ATQ TH-64-GY-FL1 1 / 4 "8 5/9 cu. med.Grå23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 Ibs64 gal.4 719 kr
VESTIL TH-95-BLU-FL Blå polyeten papperskorg, 95 gallon med locklyft | AG8ATT TH-95-BLU-FL1 1 / 2 "12 2/3 cu. med.Blå28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 Ibs95 gal.6 240 kr
VESTIL TH-95-GRN-FL Grön papperskorg i polyeten, 95 gallon med locklyft | AG8ATV TH-95-GRN-FL1 1 / 2 "12 2/3 cu. med.Grön28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 Ibs95 gal.6 240 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TH-32-BLU-FL Blå polyeten papperskorg, 32 gallon med locklyft
3 245 kr /enhet