VESTIL VEDP-55 Drum Positioner, 55 Gallon, 800 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG8BNR Modell: VEDP-55

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 327 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumställare
accepterar55-gallons ståltrumma
Kapacitet800 Ibs
FärgGul
Kompatibel gaffeltjocklek2"
Kompatibel gaffelbredd5 1 / 2 "
Trummans storlek55 gal.
Utökad längd38 "
Utökad bredd22 "
Förlängningslängd38 "
Förlängningsbredd22 "
Gaffelficka Center22 "
Gaffelfickstorlek5 1/2 "x 2"
RammaterialStål
Höjd40 1 / 2 "
Längd74 13 / 16 "
Lastkapacitet800 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
RiktningHorisontell, Vertikal
Säkerhetskedja ingårJa
Bredd27 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 94.05
Fartygets höjd (cm)102.87
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)69.85
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VEDP-55 Drum Positioner, 55 Gallon, 800 Lb. Kapacitet
13 327 kr /enhet