Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL VGLT-RT-O reflekterande ark, orange, 3 tum bredd x 6 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AG8BPG Modell: VGLT-RT-O

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

104SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReflekterande blad
FärgOrange
Höjd6"
Inomhus UtomhusInomhus, Utomhus
Längd6 ft.
MaterialGlaspärlor, aluminium
Max. Driftstemperatur160 Deg. F
Mäta enheterVARJE
Min. Driftstemperatur-70 grader F
Paketstorlek1
Draghållfasthet11 lbs/kvm i.
Tjocklek0.06mm
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)0.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
VESTIL VGLT-RT-W reflekterande ark, vit, 3 tum bredd x 6 tum höjd | AG8BPH VGLT-RT-WWhite104SEK
VESTIL VGLT-RT-Y reflekterande ark, gul, 3 tum Bredd x 6 tum Höjd | AG8BPJ VGLT-RT-YGul209SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VGLT-RT-O reflekterande ark, orange, 3 tum bredd x 6 tum höjd
104SEK /enhet