VESTIL VHMH-36-2 Handtag för användning med VHMS-8/13/30, 38.6 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG8BPQ Modell: VHMH-36-2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

877SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyrstång
FärgOrange
KomponenterHandle
Dimensionera38.56 "x 8" x 1.37 "
handtag Längd36 "
Hantera materialStål
Höjd1.38 "
Längd38.56 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Paketstorlek1
KraftkällaHand
TypHandle
Bredd8"
Arbetar medVHMS-8, BHMS-15, VHMS-30

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)3.49
Fartygets längd (cm)97.95
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdHöjdArtikelLängdTypBreddPris
VESTIL VHMH-36-1 Handtag för användning med VHMS-2, 36 tum Storlek | AG8BPP VHMH-36-136 "1.38 "Styrstång36 "Handle8"829SEK
VESTIL VHMH-48-1 Handtag för användning med VHMS-2, 50.6 tum Storlek | AG8BPR VHMH-48-148 "1.38 "Styrstång50.56 "Handle8"892SEK
VESTIL VHMH-48-2 Handtag att använda med VHMS-8/13/30 50.6 | AG8BPT VHMH-48-248 "1.38 "Styrstång50.56 "Handle8"923SEK
VESTIL VHMH-TB-2 Vändstångshandtag Användning med VHMS-8/13/30 | AG8BPU VHMH-TB-236 "1.53 "Vändstång37.5 "Vridstångshandtag4.12 "1 254 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VHMH-36-2 Handtag för användning med VHMS-8/13/30, 38.6 tums storlek
877SEK /enhet