VESTIL VST-3-Y Step Pall, 3 Step, 12 x 17-9/16 Inch Step, 500 lb., Gul, Polyeten | AG8CBL

VESTIL VST-3-Y stegpall, 3-stegs, 12 x 17-9/16 tums steg, 500 lb., gul, polyeten

Finns i lager
Artikel: AG8CBL Modell: VST-3-Y

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 088 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStåpall
Montagemonterade
Basspridning34 "
Basbredd21 "
Kapacitet500 Ibs
FärgGul
Avstånd mellan steg9 3 / 8 "
Tullbetyg500 Ibs
RamfärgGul
Höjd28.5 "
InkluderarGummifötter och en halkfri tejpyta
Stege Längd2 2/5 fot
Typ av stegeSteg
Längd34 "
Lastkapacitet500 Ibs
Materialpolyeten
Antal steg3
Steg färgGul, Svart
Stegdjup9 1 / 4 "
Steg exklusive toppsteg9 1 / 4 "
Stegmaterialpolyeten
Stegbredd17 "
Material för topplockpolyeten
Toppstegshöjd28-1 / 4 "
Översta stegets längd12 "
Översta stegbredd17 9 / 16 "
Bredd21 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)71.76
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellÖversta stegets längdBasspridningBasbreddÖversta stegbreddAvstånd mellan stegStege LängdAntal stegStegdjupPris
VESTIL VST-1-Y stegpall, 1 steg, 12-1/8 x 17-7/8 tums steg, 500 lb., gul, polyeten | AG8CBJ VST-1-Y12 1 / 8 "13 3 / 4 "19 1 / 2 "17 7 / 8 "11 3 / 4 "8/9 fot.112 1 / 8 "1 670 kr
VESTIL VST-2-Y Step Pall, 2 Step, 12 x 17-5/8 Inch Step, 500 lb., Gul, Polyeten | AG8CBK VST-2-Y12 "24 "21 "17 5 / 8 "9 5 / 8 "1 3/5 fot28 5 / 8 "2 841 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VST-3-Y stegpall, 3-stegs, 12 x 17-9/16 tums steg, 500 lb., gul, polyeten
3 088 kr /enhet