VESTIL VST-2-Y Step Pall, 2 Step, 12 x 17-5/8 Inch Step, 500 lb., Gul, Polyeten | AG8CBK

VESTIL VST-2-Y stegpall, 2-stegs, 12 x 17-5/8 tums steg, 500 lb., gul, polyeten

Finns i lager
Artikel: AG8CBK Modell: VST-2-Y

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 841 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStåpall
Montagemonterade
Basspridning24 "
Basbredd21 "
Kapacitet500 Ibs
FärgGul
Avstånd mellan steg9 5 / 8 "
Tullbetyg500 Ibs
RamfärgGul
Höjd19.5 "
InkluderarGummifötter och en halkfri tejpyta
Stege Längd1 3/5 fot
Typ av stegeSteg
Längd24 "
Lastkapacitet500 Ibs
Materialpolyeten
Antal steg2
Steg färgGul, Svart
Stegdjup8 5 / 8 "
Steg exklusive toppsteg8 5 / 8 "
Stegmaterialpolyeten
Stegbredd20.75 "
Material för topplockpolyeten
Översta stegets längd12 "
Översta stegbredd17 5 / 8 "
Bredd21 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDUS

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka delar av Vestil VST-2-Y behöver regelbunden inspektion och underhåll?

A.

  • Steg: Rengör dem och leta efter smuts/vätskor/sprickor eller andra skador.
  • Gjutna gummifötter: Undersök dem för betydande slitage eller skador.
  • Etiketter: Byt ut etiketter som saknas, är skadade eller oläsbara.
  • Anti-halk-tejpremsor: Det ska finnas 3 halkskyddsremsor på trappans yta. Se till att tejpremsorna inte ska lossna från stegen.

F. Vilken är den maximala belastningskapaciteten för denna stegpall?

A. Dess maximala lastkapacitet är 500 lb.

F. Vilka säkerhetsprocedurer bör jag vara medveten om när jag använder denna trappa pall?

A.

  • Överskrid inte enhetens nominella lastkapacitet.
  • Trampa inte på ojämna, böjda eller skadade ytor.
  • Använd inte enheten framför en dörr, såvida inte dörren är säkrad i öppet läge.
  • Hoppa inte över stegen.

Produktvarianter

ProduktModellÖversta stegets längdBasspridningBasbreddÖversta stegbreddAvstånd mellan stegStege LängdAntal stegStegdjupPris
VESTIL VST-1-Y stegpall, 1 steg, 12-1/8 x 17-7/8 tums steg, 500 lb., gul, polyeten | AG8CBJ VST-1-Y12 1 / 8 "13 3 / 4 "19 1 / 2 "17 7 / 8 "11 3 / 4 "8/9 fot.112 1 / 8 "1 670 kr
VESTIL VST-3-Y Step Pall, 3 Step, 12 x 17-9/16 Inch Step, 500 lb., Gul, Polyeten | AG8CBL VST-3-Y12 "34 "21 "17 9 / 16 "9 3 / 8 "2 2/5 fot39 1 / 4 "3 088 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VST-2-Y stegpall, 2-stegs, 12 x 17-5/8 tums steg, 500 lb., gul, polyeten
2 841 kr /enhet